Opěrný kotouč 115 mm, M14, tvrdý

Artiklové číslo: 2608601783
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608601783
EAN / GTIN 4059952545752
Číslo výrobce 2608601783

Popis

Popis:

  • Tvrdá podložka M14 je ideální pro hrubé broušení (zrnitost P50 a hrubší)
  • Je charakteristická obzvláště tuhou konstrukcí s více drážkami, která zajišťuje maximální přítlak mezi kotoučem a obrobkem a umožňuje tak těžké a velmi agresivní brusné práce
  • Pro pohodlnou práci zajišťuje šikmý povrch podložky ergonomickou polohu při broušení
  • Podložka ze žáruvzdorného plastu vyztuženého skelnými vlákny je mimořádně odolná proti teplotám a zlomení.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Těžké a vysoce agresivní broušení je možné díky obzvláště tuhé konstrukci s více drážkami, která zajišťuje maximální přítlak mezi kotoučem a obrobkem.
  • Rozměr na šířku: 115 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Rozměr délky: 155 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,135 kg
  • Otáčky, max. min-1: 13300
  • Průměr mm: 115
  • Popis výkonu: Pro hrubé broušení (P50 a hrubší)
  • Čistá hmotnost: 0,125 kg
  • Specifické RTB1: Šikmý povrch kotouče zajišťuje ergonomickou polohu při broušení a pohodlnou práci
  • Specifický RTB2: Extrémně odolné proti teplotám a zlomení díky podložce ze žáruvzdorného plastu vyztuženého skelnými vlákny.
  • Objem: 0,357 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Ideální pro hrubé broušení (P50 a hrubší)
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku