Opěrný kotouč X-LOCK, 115 mm, tvrdý

Artiklové číslo: 2608601713
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínač nástroje X-LOCK System

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608601713
EAN / GTIN 3165140938495
Číslo výrobce 2608601713

Popis

Popis:

  • Tvrdá podložka X-LOCK je ideální pro hrubé broušení (zrnitost P50 a hrubší)
  • Je charakteristická obzvláště tuhou konstrukcí s více drážkami, která zajišťuje maximální přítlak mezi kotoučem a obrobkem a umožňuje tak těžké a velmi agresivní brusné práce
  • Pro pohodlnou práci zajišťuje šikmý povrch opěrné podložky ergonomickou polohu při broušení
  • Opěrná podložka ze žáruvzdorného plastu vyztuženého skelnými vlákny je mimořádně odolná proti teplotám a odolná proti zlomení
  • Díky bezklíčovému systému X-LOCK lze opěrné podložky rychle a snadno vyměnit.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 114 mm
  • Rozměr výšky: 16 mm
  • Rozměr délky: 158 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,108 kg
  • Otáčky, max. min-1: 13300
  • Průměr mm: 115
  • Čistá hmotnost: 0,05 kg
  • Objem: 0,288 dm3
  • X-LOCK: ja

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku