Opěrný kotouč, 125 mm, středně tvrdý

Artiklové číslo: 2608601607
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608601607
EAN / GTIN 3165140623476
Číslo výrobce 2608601607
L-číslo L00590 2022

Popis

Popis:

  • Brusné kotouče pro náhodné orbitální brusky jsou určeny k broušení barev, výplní a omítek
  • Různé stupně tvrdosti, které jsou k dispozici, jsou přizpůsobeny materiálu a výsledku
  • Vhodné pro: GEX 125-150 AVE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: K dispozici jsou různé stupně tvrdosti podle materiálu a výsledku.
  • Rozměr na šířku: 127 mm
  • Rozměr výšky: 27 mm
  • Rozměr délky: 157 mm
  • Typ: středně tvrdý
  • Hrubá hmotnost: 0,15 kg
  • Průměr mm: 125
  • Suchý zip: Nein
  • Popis výkonu: Standardní broušení
  • Perforace: 8
  • Čistá hmotnost: 0,14 kg
  • Objem: 0,538 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Standardní broušení
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku