Kyvná deska, 110 x 150 mm

Artiklové číslo: 2608601448
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608601448
EAN / GTIN 3165140823029
Číslo výrobce 2608601448
L-číslo L00590 2136

Popis

Popis:

  • Brusný kotouč pro orbitální brusky má vzory otvorů, díky nimž je kompatibilní s různými stroji
  • Vhodný pro: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 135 mm
  • Rozměr výšky: 18 mm
  • Rozměr délky: 200 mm
  • Šířka čepele mm: 110
  • Hrubá hmotnost: 0,08 kg
  • Suchý zip: Nein
  • Délka čepele mm: 150
  • Popis výkonu: Všestranná kompatibilita se stroji
  • Čistá hmotnost: 0,072 kg
  • Objem: 0,486 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Všestranná kompatibilita se stroji
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku