Brusná deska, 100 x 150 mm

Artiklové číslo: 2608601445
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608601445
EAN / GTIN 3165140822992
Číslo výrobce 2608601445

Popis

Popis:

  • Brusná deska s upevněním na suchý zip je náhradní brusná deska vhodná pro standardní práci
  • Vhodná pro: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vhodný pro náhodné orbitální brusky Bosch
  • Rozměr na šířku: 135 mm
  • Rozměr výšky: 8 mm
  • Rozměr délky: 200 mm
  • Šířka čepele mm: 100
  • Hrubá hmotnost: 0,061 kg
  • Suchý zip: ja
  • Délka čepele mm: 150
  • Popis výkonu: Standardní práce
  • Čistá hmotnost: 0,045 kg
  • Objem: 0,216 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Náhradní kotouč pro standardní práce
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku