Brusný kotouč s upevněním na suchý zip, 80 x 130 mm

Artiklové číslo: 2608601444
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608601444
EAN / GTIN 3165140822985
Číslo výrobce 2608601444
L-číslo L00590 1945

Popis

Popis:

  • Brusná deska s upevněním na suchý zip je náhradní brusná deska vhodná pro standardní práci
  • Vhodná pro: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vhodný pro náhodné orbitální brusky Bosch
  • Rozměr na šířku: 135 mm
  • Rozměr výšky: 8 mm
  • Rozměr délky: 200 mm
  • Šířka čepele mm: 80
  • Hrubá hmotnost: 0,052 kg
  • Suchý zip: ja
  • Délka čepele mm: 130
  • Popis výkonu: Standardní práce
  • Čistá hmotnost: 0,039 kg
  • Objem: 0,216 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Náhradní kotouč pro standardní práce
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku