Brusný kotouč, 110 x 100 mm, s plstí

Artiklové číslo: 2608601442
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608601442
EAN / GTIN 3165140822961
Číslo výrobce 2608601442

Popis

Popis:

  • Brusný kotouč bez upevnění na suchý zip je ideální pro dokončovací broušení
  • Vhodný pro: GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vhodný pro všechny orbitální brusky Bosch.
  • Rozměr na šířku: 135 mm
  • Rozměr výšky: 8 mm
  • Rozměr délky: 200 mm
  • Šířka čepele mm: 110
  • Hrubá hmotnost: 0,05 kg
  • Suchý zip: Nein
  • Délka čepele mm: 100
  • Popis výkonu: Dokončovací brusné práce
  • Čistá hmotnost: 0,035 kg
  • Objem: 0,216 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Dokončovací brusné práce
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku