Brusný kotouč středně tvrdý, 125 mm, pro GEX 270 A , GEX 270 AE

Artiklové číslo: 2608601173
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608601173
EAN / GTIN 3165140294751
Číslo výrobce 2608601173

Popis

Popis:

  • Náhradní brusný kotouč je dodáván se šrouby a šestihranným klíčem
  • Přiložen je také vnitřní šestihran klíč
  • Je vhodný pro náhodné orbitální brusky Bosch
  • Vhodné pro: GEX 270 A; GEX 270 AE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vhodný pro náhodné orbitální brusky Bosch
  • Rozměr na šířku: 125 mm
  • Rozměr výšky: 16 mm
  • Rozměr délky: 125 mm
  • Typ: středně tvrdý
  • Hrubá hmotnost: 0,09 kg
  • Průměr mm: 125
  • Suchý zip: ja
  • Popis výkonu: S šestihranným klíčem
  • Perforace: 8
  • Čistá hmotnost: 0,075 kg
  • Objem: 0,25 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Se šrouby a šestihranným klíčem
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku