Adaptér, děrovaný, průměr 125, pro excentrické brusky

Artiklové číslo: 2608601126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608601126
EAN / GTIN 3165140220712
Číslo výrobce 2608601126

Popis

Popis:

  • Adaptér s 8 otvory slouží jako přídavná tlumicí vrstva pro obzvláště citlivou práci při broušení kontur a zakřivených povrchů
  • Má 8 otvorů pro odsávání prachu.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Určeno pro použití s orbitálními bruskami
  • Rozměr na šířku: 13 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Rozměr délky: 16 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,03 kg
  • Průměr mm: 125
  • Suchý zip: Nein
  • Popis výkonu: Obrysy a zakřivené povrchy
  • Čistá hmotnost: 0,029 kg
  • Objem: 0,004 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Broušení kontur a zakřivených ploch
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku