Brusný kotouč střední, 115 mm, pro PEX 115

Artiklové číslo: 2608601065
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608601065
EAN / GTIN 3165140079181
Číslo výrobce 2608601065

Popis

Popis:

  • Brusné kotouče pro náhodné orbitální brusky jsou určeny k broušení barev, výplňových materiálů a omítek
  • Různé stupně tvrdosti, které jsou k dispozici, jsou přizpůsobeny materiálu a výsledku
  • Vhodné pro: PEX 115.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: K dispozici jsou různé stupně tvrdosti podle materiálu a výsledku.
  • Rozměr na šířku: 114 mm
  • Rozměr výšky: 16 mm
  • Rozměr délky: 143 mm
  • Typ: středně tvrdý
  • Hrubá hmotnost: 0,09 kg
  • Průměr mm: 115
  • Suchý zip: ja
  • Popis výkonu: Standardní broušení
  • Perforace: 8
  • Čistá hmotnost: 0,086 kg
  • Objem: 0,261 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Standardní broušení
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku