Brusný kotouč měkký, 150 mm, pro GEX 150 AC, PEX 15 AE

Artiklové číslo: 2608601051
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608601051
EAN / GTIN 3165140063074
Číslo výrobce 2608601051

Popis

Popis:

  • Brusné kotouče pro náhodné orbitální brusky jsou určeny k broušení barev, výplní a omítek
  • Různé stupně tvrdosti, které jsou k dispozici, jsou přizpůsobeny materiálu a výsledku
  • Vhodné pro: GEX 125 AC
  • GEX 150 AC Professional
  • PEX 15 AE.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: K dispozici jsou různé stupně tvrdosti podle materiálu a výsledku.
  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 23 mm
  • Rozměr délky: 179 mm
  • Typ: weich
  • Hrubá hmotnost: 0,14 kg
  • Průměr mm: 150
  • Suchý zip: Nein
  • Popis výkonu: Střední až hrubé broušení
  • Perforace: 8
  • Čistá hmotnost: 0,14 kg
  • Objem: 0,618 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Střední až hrubé broušení
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku