Standardní opěrný kotouč , M10, měkký 100 mm

Artiklové číslo: 2608601046
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608601046
EAN / GTIN 3165140047265
Číslo výrobce 2608601046

Popis

Popis:

  • Podložka M10 soft je ideální pro jemné broušení (zrnitost P60 a jemnější)
  • Její rovný povrch je optimalizován pro jemné broušení
  • Robustní konstrukce podložky ji činí odolnou a prodlužuje životnost brusných kotoučů
  • Podložka z tepelně odolného plastu je vysoce teplotně stálá a odolná proti zlomení

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Plochý povrch je optimalizován pro jemné broušení
  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Rozměr délky: 140 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,074 kg
  • Otáčky, max. min-1: 15300
  • Průměr mm: 100
  • Popis výkonu: Jemné broušení (P60 a jemnější)
  • Čistá hmotnost: 0,074 kg
  • Specifické RTB1: Díky robustní konstrukci je opěrná destička odolná a prodlužuje životnost brusných kotoučů
  • Objem: 0,28 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Ideální pro jemné broušení (P60 a jemnější)
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku