Rychloupínací sklíčidlo vrtačky SUPRA SK 1,5 - 13 E

Artiklové číslo: 2608572273
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608572273
EAN / GTIN 3165140824118
Číslo výrobce 2608572273
L-číslo L00590 1953

Popis

Popis:

  • Rychloupínací sklíčidlo nabízí pohodlnou manipulaci bez použití klíče pro maximálně snadné použití
  • umožňuje rychlé a snadné upnutí oběma rukama bez použití klíče pro bezpečné upevnění vrtáků s rovnou nebo šestihrannou stopkou
  • Rychloupínací sklíčidlo se dvěma objímkami je k dispozici s různými držáky (1/2 palce - 20, 3/8 palce - 24, 5/8 palce -16, 1/4 palce vnější šestihranná stopka, B16 a SDS plus) a jsou kompatibilní s většinou běžných vrtáků bez aretace vřetena
  • Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích
  • Vhodné pro: GBM 13-2 RE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Rychlé a snadné upínání oběma rukama bez použití klíče
  • Rozměr na šířku: 45 mm
  • Rozměr výšky: 45 mm
  • Rozměr délky: 115 mm
  • Držák, rozsah: 1/2″ - 20
  • Sklíčidlo vrtáku, typ: Rychloupínací sklíčidlo vrtačky
  • Hrubá hmotnost: 0,4 kg
  • Karbidové čelisti: ja
  • Popis výkonu: Maximálně snadné použití
  • Čistá hmotnost: 0,4 kg
  • Pouze pro aretaci vřetena: Nein
  • Otáčení R/L: ja
  • Odolné proti nárazu: ja
  • Rozsah upínání mm: 1.5-13.0
  • Pojistka upínací síly: Nein
  • Specifické RTB1: Bezpečné upínání vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
  • Specifický RTB2: Držáky: 1/2″ - 20, 3/8″ - 24, 5/8″ -16, 1/4″ vnější šestihranná stopka, B16, SDS plus, pro většinu běžných vrtáků bez aretace vřetena.
  • Specifické RTB3: Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.
  • Stacionární vrtačka: ja
  • Objem: 0,233 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pohodlné upínání bez klíče oběma rukama pro maximálně snadné použití

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku