Rychloupínací vrtací sklíčidlo SDS plus, vhodné pro: GBH

Artiklové číslo: 2608572213
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608572213
EAN / GTIN 3165140336932
Číslo výrobce 2608572213
L-číslo L00590 2105

Popis

Popis:

  • Rychloupínací sklíčidlo SDS plus je systémové vrtací sklíčidlo Bosch, které lze snadno nasadit a sejmout bez použití dalšího nářadí
  • Vhodné pro: GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36,0 VF-LI; GBH 2600 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s rotačními kladivy Bosch
  • Rozměr na šířku: 55 mm
  • Rozměr výšky: 55 mm
  • Rozměr délky: 110 mm
  • Držák, rozsah: SDS
  • Sklíčidlo vrtáku, typ: Rychloupínací sklíčidlo vrtačky
  • Hrubá hmotnost: 0,226 kg
  • Karbidové čelisti: Nein
  • Popis výkonu: Bez dalších nástrojů
  • Čistá hmotnost: 0,225 kg
  • Pouze pro aretaci vřetena: Nein
  • Otáčení R/L: Nein
  • Odolné proti nárazu: Nein
  • Rozsah upínání mm: SDS plus
  • Pojistka upínací síly: Nein
  • Stacionární vrtačka: Nein
  • Objem: 0,333 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Lze snadno nasadit a sejmout bez použití dalšího nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku