Rychloupínací vrtací sklíčidlo s adaptérem, 1,5 až 13 mm, SDS plus, pro GBH 3-28 FE.

Artiklové číslo: 2608572146
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608572146
EAN / GTIN 3165140217644
Číslo výrobce 2608572146

Popis

Popis:

  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo s adaptérem je systémové vrtací sklíčidlo Bosch, které lze nasadit a sejmout bez dalšího nářadí
  • S minimální námahou upíná vrtáky (průměr 1,5 až 13 mm) a nevyžaduje použití klíče
  • Vhodné pro: GBH 3-28 FE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Upíná vrtáky (průměr 1,5 až 13 mm) s minimální námahou. Nevyžaduje použití klíče
  • Rozměr na šířku: 60 mm
  • Rozměr výšky: 60 mm
  • Rozměr délky: 110 mm
  • Držák, rozsah: SDS
  • Sklíčidlo vrtáku, typ: Systémové sklíčidlo vrtačky Bosch
  • Hrubá hmotnost: 0,465 kg
  • Karbidové čelisti: Nein
  • Popis výkonu: Průměr 1,5 až 13 mm
  • Čistá hmotnost: 0,465 kg
  • Pouze pro aretaci vřetena: Nein
  • Otáčení R/L: Nein
  • Odolné proti nárazu: Nein
  • Rozsah upínání mm: 1.5-13.0
  • Pojistka upínací síly: Nein
  • Specifické RTB1: Kompatibilní s rotačními kladivy Bosch
  • Stacionární vrtačka: Nein
  • Objem: 0,396 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Průměr 1,5 až 13 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku