Rychloupínací vrtací sklíčidlo do 13 mm

Artiklové číslo: 2608572105
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
    Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2608572105
    EAN / GTIN 3165140111942
    Číslo výrobce 2608572105
    L-číslo L00590 2061

    Popis

    Popis:

    • Rychloupínací vrtací sklíčidlo nabízí pohodlnou manipulaci bez klíče pro maximálně snadné použití
    • umožňuje rychlé a snadné upnutí oběma rukama bez klíče pro bezpečné upevnění vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
    • Rychloupínací vrtací sklíčidlo se dvěma objímkami je k dispozici s různými držáky (1/2 palce - 20, 3/8 palce - 24, 5/8 palce -16, 1/4 palce vnější šestihranná stopka, B16 a SDS plus) a jsou kompatibilní s většinou běžných vrtáků bez aretace vřetena
    • Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Rychlé a snadné upínání oběma rukama bez použití klíče
    • Rozměr na šířku: 45 mm
    • Rozměr výšky: 45 mm
    • Rozměr délky: 98 mm
    • Držák, rozsah: 1/2″ - 20
    • Sklíčidlo vrtáku, typ: Rychloupínací sklíčidlo vrtačky
    • Hrubá hmotnost: 0,34 kg
    • Karbidové čelisti: ja
    • Popis výkonu: Maximálně snadné použití
    • Čistá hmotnost: 0,315 kg
    • Pouze pro aretaci vřetena: Nein
    • Otáčení R/L: ja
    • Odolné proti nárazu: ja
    • Rozsah upínání mm: 1.5-13.0
    • Pojistka upínací síly: ja
    • Specifické RTB1: Bezpečné upínání vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
    • Specifický RTB2: Držáky: 1/2″ - 20, 3/8″ - 24, 5/8″ -16, 1/4″ vnější šestihranná stopka, B16, SDS plus, pro většinu běžných vrtáků bez aretace vřetena.
    • Specifické RTB3: Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.
    • Stacionární vrtačka: Nein
    • Objem: 0,198 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Pohodlné upínání bez klíče oběma rukama pro maximálně snadné použití

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku