Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem do 6,5 mm

Artiklové číslo: 2608571010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608571010
EAN / GTIN 3165140042703
Číslo výrobce 2608571010

Popis

Popis:

  • Kroužkové vrtací sklíčidlo je jednoduché a spolehlivé řešení pro upevnění vrtáků pro jakoukoli práci
  • Poskytuje trvale silnou upínací sílu pro bezpečné upevnění vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
  • Čelisti lze pohodlně utahovat a povolovat pomocí klíče
  • Kroužkové vrtací sklíčidlo je k dispozici pro různé držáky (1/2 palce - 20 palců, 3/8 palce - 24, 5/8 palce - 16, B16 a SDS plus) s různými šířkami a jsou kompatibilní s většinou běžných vrtáků
  • Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Rovnoměrně silná upínací síla pro bezpečné upevnění vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
  • Rozměr na šířku: 37 mm
  • Rozměr výšky: 37 mm
  • Rozměr délky: 77 mm
  • Držák, rozsah: 3/8″ - 24
  • Sklíčidlo vrtáku, typ: Ozubené sklíčidlo pro vrtání na ráfek
  • Hrubá hmotnost: 0,145 kg
  • Náhradní klíč: G
  • Karbidové čelisti: Nein
  • Popis výkonu: Bezpečné upnutí vrtáků
  • Čistá hmotnost: 0,13 kg
  • Pouze pro aretaci vřetena: Nein
  • Otáčení R/L: Nein
  • Odolné proti nárazu: ja
  • Rozsah upínání mm: 0.5-6.5
  • Pojistka upínací síly: Nein
  • Specifické RTB1: Snadná manipulace: čelisti lze snadno utahovat a povolovat pomocí klíče
  • Specifický RTB2: Různé držáky: 1/2″ - 20, 3/8″ - 24, 5/8″ - 16, B16 a SDS plus, kompatibilní s většinou běžných vrtaček.
  • Specifické RTB3: Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.
  • Stacionární vrtačka: ja
  • Objem: 0,105 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bezpečné upínání vrtáků pro všechny práce

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku