Upínací kleština bez upínací matice, 6 mm, pro přímé brusky Bosch

Artiklové číslo: 2608570137
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
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
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608570137
EAN / GTIN 3165140620048
Číslo výrobce 2608570137

Popis

Popis:

  • Pouzdro drží frézovací bity
  • Vhodné pro: GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Dodává se bez upínací matice
  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 10 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,009 kg
  • Průměr mm: 6
  • Popis výkonu: Drží frézu
  • Čistá hmotnost: 0,009 kg
  • Specifické RTB1: Kompatibilní s frézami Bosch vyrobenými od roku 02/1985
  • Objem: 0,084 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drží frézu
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku