Kleština, 8 mm, 24 mm

Artiklové číslo: 2608570105
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608570105
EAN / GTIN 3165140062718
Číslo výrobce 2608570105

Popis

Popis:

  • Koletové sklíčidlo drží frézy
  • Vždy používejte kleštinové sklíčidlo správné velikosti, abyste se vyhnuli nebezpečí při práci
  • Vhodné pro: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vždy je nutné použít kleštinu správné velikosti, aby se předešlo nebezpečí při práci
  • Rozměr na šířku: 77 mm
  • Rozměr výšky: 24 mm
  • Rozměr délky: 110 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,06 kg
  • Průměr mm: 8.00
  • Popis výkonu: Drží nůžky
  • Čistá hmotnost: 0,055 kg
  • Šířka napříč plochami mm: 24
  • Specifické RTB1: Nepoužívejte stopková pouzdra
  • Objem: 0,203 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drží nůžky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku