Úzká hřbetní sponka TK40 30G, 5,8 mm, 1,2 mm, 30 mm, pozinkovaná, balení 5000 ks

Artiklové číslo: 2608200703
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu svorka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608200703
EAN / GTIN 3165140563932
Číslo výrobce 2608200703

Popis

Popis:

  • Úzké zadní sponky 1. 2/18 g jsou kalené a mají dlátovitý hrot, což znamená, že je lze použít jako spojovací materiál pro mnoho různých aplikací v interiéru
  • Jsou vhodné pro upevňování tepelně izolačních materiálů, sádrokartonu, čalounění, schodů a zábradlí
  • Svorky lze použít také pro stavbu plotů a pro dveřní, okenní a obrazové rámy a pro zabezpečení bezpečnostních systémů, okenních a obrazových rámů a také k upevnění dřevěných podlah
  • Úzký hřbet je obzvláště vhodný pro dekorativní úkoly, protože je zatlačen hluboko do dřeva a je téměř neviditelný
  • Svorky jsou navíc pozinkované, aby byly chráněny proti korozi
  • Vyrábějí se v Evropě, aby byla zajištěna trvale vysoká kvalita.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Úzké hřbetní kleštiny 1,2/18 g jsou kalené, s dlátovým hrotem: ideální jako spojovací materiál pro použití v interiéru
  • Rozměr na šířku: 96 mm
  • Rozměr výšky: 56 mm
  • Rozměr délky: 130 mm
  • Šířka (B) mm: 5.8
  • Hrubá hmotnost: 2,5 kg
  • Tloušťka (D) mm: 1.2
  • Délka (L) mm: 30
  • Popis výkonu: Pozinkované provedení
  • Čistá hmotnost: 2,5 kg
  • Specifické RTB1: Vhodný k upevňování tepelně izolačních materiálů, sádrokartonu, čalounění, schodů a zábradlí.
  • Specifický RTB2: Vhodná pro stavbu plotů, dveřních, okenních a obrazových rámů a pro zajištění dřevěných podlah
  • Specifické RTB3: Úzká zadní část, sotva viditelná. Ideální pro dekorativní úkoly. Pozinkovaný pro ochranu proti korozi
  • typ: TK40 30G
  • Objem: 0,699 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pozinkované provedení, kalené, s dlátovým hrotem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku