Páskový hřebík s D-hlavou SN34DK 100R, 3,1 mm, 100 mm, hladký, 2000 ks.

Artiklové číslo: 2608200050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hřebíky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608200050
EAN / GTIN 3165140624268
Číslo výrobce 2608200050

Popis

Popis:

  • Páskové hřebíky s hlavou D 34° jsou určeny pro práci ve vnitřních prostorách v rámci provozní třídy 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Úhel spoje 34° a tvar drážkovaného dříku zajišťují trvanlivé a bezpečné spojení v dřevěných konstrukcích, pro střechy, bedny a palety, jakož i na rámech dveří, bedny a palety, jakož i na rámy dveří, oken a nábytku
  • Pryskyřičný povlak také usnadňuje zatlačení hřebíků do materiálu, takže lépe drží
  • Všechny hřebíky jsou vyráběny v Evropě, a proto mají vysokou, stálou kvalitu
  • Vhodné pro: - hřebíky do beden, beden a palet
  • Vhodné pro: - hřebíky do beden, beden a palet
  • Vhodné pro: - hřebíky do beden, beden a palet
  • Vhodné pro GSN 100-34 DK Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Páskové hřebíky s D-hlavou 34° pro práci v interiéru s pneumatickými hřebíkovačkami Bosch
  • Rozměr na šířku: 175 mm
  • Rozměr výšky: 137 mm
  • Rozměr délky: 284 mm
  • Hrubá hmotnost: 12,48 kg
  • Průměr hlavy: 7.1 (tvar D)
  • Délka (L) mm: 100
  • Popis výkonu: Drážkovaná konstrukce
  • Čistá hmotnost: 11,8 kg
  • Průměr stopky (D) mm: 3.1
  • Specifické RTB1: Vhodné pro provozní třídu 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Specifický RTB2: Úhel spoje 34° a drážkovaný tvar pro trvanlivý a bezpečný spoj na různých druzích dřeva
  • Specifické RTB3: Díky pryskyřici se hřebíky také snadněji zatlačují do materiálu, takže lépe drží
  • typ: SN34DK 100R
  • Objem: 6,809 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drážkované provedení, kalené

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku