Páskový hřebík s kulatou hlavou SN21RK 75 2,8 mm, 75 mm, hladký, hladký, 3000 balení

Artiklové číslo: 2608200029
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hřebíky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608200029
EAN / GTIN 3165140563581
Číslo výrobce 2608200029

Popis

Popis:

  • Páskové hřebíky s kulatou hlavou 21° jsou určeny pro práci v interiéru v rámci provozní třídy 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Hřebíky jsou pozinkované, což je chrání před korozí
  • Pryskyřičný povlak také umožňuje snadnější zatlačení hřebíků do materiálu, takže lépe drží
  • Spojovací úhel 21° a drážkovaný tvar dříku zajišťují trvanlivé a bezpečné spojení v dřevěných konstrukcích, na střechách, bednách a paletách i na dveřních, okenních a nábytkových rámech
  • Všechny hřebíky jsou vyráběny v Evropě, a proto mají vysokou a stálou kvalitu.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Páskové hřebíky s kulatou hlavou 21° pro práci v interiéru ve třídě použití 1 (DIN EN 1995-1-1) pro pneumatické hřebíkovačky Bosch
  • Rozměr na šířku: 220 mm
  • Rozměr výšky: 155 mm
  • Rozměr délky: 275 mm
  • Hrubá hmotnost: 11,625 kg
  • Průměr hlavy: 7.0
  • Délka (L) mm: 75
  • Popis výkonu: Drážkovaná konstrukce
  • Čistá hmotnost: 11,5 kg
  • Průměr stopky (D) mm: 2.8
  • Specifické RTB1: Pozinkovaný pro ochranu proti korozi
  • Specifický RTB2: Díky pryskyřici se hřebíky také snadněji zatlačují do materiálu, takže lépe drží
  • Specifické RTB3: Spojovací úhel 21° a drážkovaný tvar pro odolný a bezpečný spoj na různých druzích dřeva.
  • typ: SN21RK 75
  • Objem: 9,378 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drážkované provedení, kalené

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku