Páskový hřebík s D-hlavou SN34DK 80R, 3,1 mm, 80 mm, holý, drážkovaný, 3000 balení

Artiklové číslo: 2608200017
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hřebíky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608200017
EAN / GTIN 3165140563468
Číslo výrobce 2608200017

Popis

Popis:

  • Páskové hřebíky s hlavou D 34° jsou určeny pro práci v interiéru v rámci provozní třídy 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Spojovací úhel 34° a tvar drážkovaného dříku zajišťují trvanlivé a bezpečné spojení v dřevěných konstrukcích, na střechách, bednách a paletách i na zárubních dveří, bedny a palety i na rámy dveří, oken a nábytku
  • Pryskyřičný povlak navíc usnadňuje zatlačení hřebíků do materiálu, takže lépe drží
  • Všechny hřebíky jsou vyráběny v Evropě, a proto mají vysokou a stálou kvalitu.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Páskové hřebíky s D-hlavou 34° pro práci v interiéru s pneumatickými hřebíkovačkami Bosch
  • Rozměr na šířku: 175 mm
  • Rozměr výšky: 150 mm
  • Rozměr délky: 300 mm
  • Hrubá hmotnost: 14,74 kg
  • Průměr hlavy: 7.1 (tvar D)
  • Délka (L) mm: 80
  • Popis výkonu: Drážkovaná konstrukce
  • Čistá hmotnost: 14,7 kg
  • Průměr stopky (D) mm: 3.1
  • Specifické RTB1: Vhodné pro provozní třídu 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Specifický RTB2: Úhel spoje 34° a drážkovaný tvar pro trvanlivý a bezpečný spoj na různých druzích dřeva
  • Specifické RTB3: Díky pryskyřici se hřebíky také snadněji zatlačují do materiálu, takže lépe drží
  • typ: SN34DK 80R
  • Objem: 7,875 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drážkované provedení, kalené

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku