Odsavač prachu pro GOP 300 SCE Professional

Artiklové číslo: 2608190056
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Koš na třísky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608190056
EAN / GTIN 3165140641029
Číslo výrobce 2608190056
L-číslo L00590 2059

Popis

Popis:

  • Odsavač prachu slouží k odsávání brusného prachu v kombinaci s brusnou deskou AVI 93 G
  • Vhodné pro: GOP 300 SCE Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 36 mm
  • Rozměr délky: 414 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,07 kg
  • Čistá hmotnost: 0,07 kg
  • Objem: 1,49 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku