Podélný doraz, vhodný pro GKS 18 V GKS 24 V PKS 40 PKS 46 PKS 54 PKS 54 CE

Artiklové číslo: 2608005018
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
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
    Druh produktu Vodící lišta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2608005018
    EAN / GTIN 3165140055512
    Číslo výrobce 2608005018

    Popis

    Popis:

    • Délkový doraz umožňuje snadné vedení paralelních řezů
    • Vhodné pro: GKS; GKS 18.0 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 66; PKS 66 CE; UniversalCirc 18V-53.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s ručními kotoučovými pilami
    • Rozměr na šířku: 165 mm
    • Rozměr výšky: 45 mm
    • Rozměr délky: 235 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,165 kg
    • Popis výkonu: Jednoduché vedené paralelní řezy
    • Čistá hmotnost: 0,12 kg
    • Objem: 1,745 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Jednoduché vedené paralelní řezy

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku