Kulatá matice s jemným závitem M 14 x 1,5, průměr: 115/125 mm

Artiklové číslo: 2608000C23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000C23
EAN / GTIN 3165140795043
Číslo výrobce 2608000C23
L-číslo L00590 1962

Popis

Popis:

  • Pro upínání leštících kotoučů

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s úhlovými bruskami
  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 15 mm
  • Rozměr délky: 80 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,028 kg
  • Popis výkonu: Pro upínání lešticích kotoučů
  • Čistá hmotnost: 0,027 kg
  • Objem: 0,084 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upínání lešticích kotoučů o průměru 115 až 150 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku