Šroub pro krokve GKS 18V-57-2

Artiklové číslo: 2608000816
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2608000816
    EAN / GTIN 6949509241207
    Číslo výrobce 2608000816

    Popis

    Popis:

    • Vhodná pro: GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional.
    Vhodná pro: GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s ručními kotoučovými pilami
    • Rozměr na šířku: 94 mm
    • Rozměr výšky: 35 mm
    • Rozměr délky: 124 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,25 kg
    • Délka mm: 75
    • Popis výkonu: Nářadí lze bezpečně zavěsit v blízkosti pomocí šroubu s krokví
    • Čistá hmotnost: 0,25 kg
    • Specifické RTB1: Robustní konstrukce pro dlouhou životnost
    • Objem: 0,408 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Umožňuje bezpečné zavěšení nářadí v jeho blízkosti

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku