Upínací pouzdro 6 mm pro Advanced TrimRouter, pro ruční frézky

Artiklové číslo: 2608000798
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2608000798
    EAN / GTIN 4059952636375
    Číslo výrobce 2608000798

    Popis

    Popis:

    • Koletura drží frézu
    • Vždy používejte kleštinu správné velikosti, abyste předešli nebezpečí při práci

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Vždy je nutné použít kleštinu správné velikosti, aby se předešlo nebezpečí při práci
    • Rozměr na šířku: 70 mm
    • Rozměr výšky: 20 mm
    • Rozměr délky: 85 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,028 kg
    • Průměr mm: 6.00
    • Popis výkonu: Drží nůžky
    • Čistá hmotnost: 0,026 kg
    • Specifické RTB1: Nepoužívejte stopková pouzdra
    • Objem: 0,119 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Drží nůžky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku