Široká podlahová hubice, 280 x 133 x 70 mm. Pro vysavač

Artiklové číslo: 2608000797
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000797
EAN / GTIN 4059952636368
Číslo výrobce 2608000797

Popis

Popis:

  • Různé podlahové hubice pro různé vysávací trubky
  • Vhodné pro: GAS 18V-12 MC Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Možnost připojení k sacím trubkám vysavačů Bosch
  • Rozměr na šířku: 160 mm
  • Rozměr výšky: 65 mm
  • Rozměr délky: 290 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,17 kg
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,17 kg
  • Objem: 3,016 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Podlahová hubice pro vysávání podlahových ploch

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku