Vak na odpad, 265 x 125 x 12 mm. Pro vysavač

Artiklové číslo: 2608000773
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000773
EAN / GTIN 4059952628936
Číslo výrobce 2608000773
L-číslo L00590 2273

Popis

Popis:

  • Sáček na odpad (PE) je náhradní sáček pro vysavače Bosch
  • Ujistěte se, že je aktivována funkce AFC
  • Vhodný pro: GAS 18V-12 MC Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Odstraňuje suché i mokré nečistoty
  • Rozměr na šířku: 180 mm
  • Rozměr výšky: 30 mm
  • Rozměr délky: 270 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,33 kg
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,33 kg
  • Specifické RTB3: Ujistěte se, že je aktivována funkce AFC.
  • Specifické RTB4: Plastový sáček z polyethylenu (PE) s těsněním pro bezprašnou likvidaci
  • Objem: 1,458 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku