Filtr třídy M, 158 x 158 x 160 mm. Pro vysavač

Artiklové číslo: 2608000771
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Filtr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000771
EAN / GTIN 4059952628912
Číslo výrobce 2608000771

Popis

Popis:

  • Složený filtr je náhradní filtr pro vysavače Bosch
  • Vhodný pro: GAS 18V-12 MC Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Čtvercový, z polytetrafluorethylenu
  • Rozměr na šířku: 166 mm
  • Rozměr výšky: 166 mm
  • Rozměr délky: 165 mm
  • Rozměry, šířka mm: 158
  • Rozměr, výška mm: 160
  • Rozměr, délka mm: 158
  • Rozměry (délka x šířka x výška) mm: 158 x 158 x 160
  • Hrubá hmotnost: 0,247 kg
  • Popis výkonu: Čtvercový náhradní filtr
  • Čistá hmotnost: 0,247 kg
  • Specifický RTB2: Míra zachycení prachu: 99,9 %
  • Specifické RTB3: Vhodný pro mokré i suché aplikace, minerální a abrazivní prach s vysokou zbytkovou vlhkostí v prachových třídách L a M. Čerstvý beton, zbytky barev a lepidel na dlaždice, znečištěné kapaliny, jako jsou chladicí kapaliny, maziva a řezné kapaliny, mokrý odpad z potravinářského/stavebního průmyslu (bez kyselin a olejů!) a aplikace s velmi vláknitými materiály.
  • Objem: 4,547 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Čtvercový náhradní filtr

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku