Štěrbinová hubice, 40 x 40 x 194 mm. Pro vysavač

Artiklové číslo: 2608000768
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000768
EAN / GTIN 4059952628882
Číslo výrobce 2608000768

Popis

Popis:

  • Štěrbinová hubice je speciálně navržena pro těžko přístupná místa
  • Je ideální pro rohy a drážky
  • Vhodné pro: GAS 18V-12 MC Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Ideální pro dosažení rohů a drážek
  • Rozměr na šířku: 55 mm
  • Rozměr výšky: 55 mm
  • Rozměr délky: 200 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,04 kg
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,04 kg
  • Specifické RTB1: Možnost připojení k sacím trubkám vysavačů Bosch
  • Objem: 0,605 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku