Ochranná kombinovaný kryt pro řezání, bez klíče, kovová, 230 mm

Artiklové číslo: 2608000763
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000763
EAN / GTIN 6949509240002
Číslo výrobce 2608000763

Popis

Popis:

  • Aby se brusný kryt během okamžiku změnil na řezný, klip se k němu připevní pomocí jednoduchého montážního mechanismu
  • Snadná montáž a demontáž z krytu
  • Vhodné: GWS 20-230 H; GWS 20-230 J; GWS 20-230 JH; GWS 20-230 P; GWS 22-230 H; GWS 22-230 J; GWS 22-230 JH; GWS 22-230 LV; GWS 22-230 LVI; GWS 22-230 P; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 JVX; GWS 24-230 JZ; GWS 24-230 LVI; GWS 24-230 P; GWS 24-230 PZ; GWS 26-230; GWS 26-230 BV; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 LVI; GWS 30-230 B; GWS 30-230 PB; GWS 2000 J (230 mm); GWS 2000 P (230 mm); GWS 2200 J (230 mm); GWS 2200 P (230 mm); GWS 2400 J (230 mm); GWS 2400 P (230 mm) Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kombinovaný kryt pro optimální ochranu při řezání
  • Rozměr na šířku: 254 mm
  • Rozměr výšky: 135 mm
  • Rozměr délky: 42 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,537 kg
  • Průměr mm: 230
  • Popis výkonu: Ochranný kryt pro řezání
  • Čistá hmotnost: 0,479 kg
  • Specifické RTB1: Rychlé a snadné upevnění díky montáži páky bez klíče.
  • Specifický RTB2: Kompatibilní s úhlovými bruskami
  • Objem: 1,44 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Ochranný kryt pro řezání
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku