Ochranný kombinovaný kryt pro řezání, upínací, plast, 125 mm

Artiklové číslo: 2608000758
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000758
EAN / GTIN 6949509239976
Číslo výrobce 2608000758

Popis

Popis:

  • Aby se brusné sáně během okamžiku změnily na vodicí sáně, klip se k ochrannému krytu připevní jednoduchým zacvakávacím mechanismem
  • Snadná montáž a demontáž z ochranného krytu
  • Vhodné: GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125 P; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 850 CE; GWS 850 CE (125 mm); GWS 880 (125 mm); GWS 900-100 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kombinovaný kryt pro optimální ochranu při řezání
  • Rozměr na šířku: 92,8 mm
  • Rozměr výšky: 38,7 mm
  • Rozměr délky: 159 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,107 kg
  • Průměr mm: 100
  • Popis výkonu: Ochranný kryt pro řezání
  • Čistá hmotnost: 0,08 kg
  • Specifické RTB1: Rychlé a snadné upevnění díky montáži páky bez klíče.
  • Specifický RTB2: Kompatibilní s úhlovými bruskami
  • Objem: 0,571 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Ochranný kryt pro řezání
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku