Rychloupínací sklíčidlo vrtačky GBH 18V-34 CF.

Artiklové číslo: 2608000710
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
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000710
EAN / GTIN 4059952530147
Číslo výrobce 2608000710

Popis

Popis:

  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo s adaptérem je systémové vrtací sklíčidlo Bosch, které lze nasadit a sejmout bez použití dalšího nářadí
  • S minimální námahou upíná vrtáky (průměr 1,5 až 13 mm) a nevyžaduje použití klíče
  • Vhodné pro: GBH 18V-34 CF Professional.
Příslušenství: GBH 18V-34 CF Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Upíná vrtáky (průměr 1,5 až 13 mm) s minimální námahou. Nevyžaduje použití klíče
  • Rozměr na šířku: 63 mm
  • Rozměr výšky: 63 mm
  • Rozměr délky: 118 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,504 kg
  • Karbidové čelisti: Nein
  • Popis výkonu: Průměr 1,5 až 13 mm
  • Čistá hmotnost: 0,469 kg
  • Pouze pro aretaci vřetena: Nein
  • Otáčení R/L: Nein
  • Odolné proti nárazu: Nein
  • Pojistka upínací síly: Nein
  • Specifické RTB1: Kompatibilní s rotačními kladivy Bosch
  • Stacionární vrtačka: Nein
  • Objem: 0,468 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Průměr 1,5 až 13 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku