Rychloupínací sklíčidlo pro SDS plus GBH 18V-34 CF

Artiklové číslo: 2608000704
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
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000704
EAN / GTIN 4059952514994
Číslo výrobce 2608000704

Popis

Popis:

  • Rychloupínací sklíčidlo SDS plus je systémové sklíčidlo vrtačky Bosch, které lze snadno nasadit a sejmout bez použití dalšího nářadí
  • Vhodné pro: GBH 18V-34 CF Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s rotačními kladivy Bosch
  • Rozměr na šířku: 63 mm
  • Rozměr výšky: 63 mm
  • Rozměr délky: 80 mm
  • Držák, rozsah: SDS plus
  • Sklíčidlo vrtáku, typ: Systémové sklíčidlo vrtačky Bosch
  • Hrubá hmotnost: 0,263 kg
  • Karbidové čelisti: Nein
  • Popis výkonu: Bez dalších nástrojů
  • Čistá hmotnost: 0,263 kg
  • Pouze pro aretaci vřetena: Nein
  • Otáčení R/L: Nein
  • Odolné proti nárazu: Nein
  • Rozsah upínání mm: SDS plus
  • Pojistka upínací síly: Nein
  • Stacionární vrtačka: Nein
  • Objem: 0,318 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Lze snadno nasadit a sejmout bez použití dalšího nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku