Tryska pro tryskání, 48 mm, příslušenství pro GBL V18-120

Artiklové číslo: 2608000671
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Düse

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000671
EAN / GTIN 3165140923682
Číslo výrobce 2608000671

Popis

Popis:

  • Foukací tryska je příslušenstvím pro Bosch GBL V18-120. Vhodné pro: GBL 18V-120 Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 71 mm
  • Rozměr výšky: 70 mm
  • Rozměr délky: 248 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,138 kg
  • Průměr mm: 48.0
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,045 kg
  • Objem: 1,233 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku