Hadice pro vysavač Bosch, 1,6 m, příslušenství pro GAS 18V-10 L

Artiklové číslo: 2608000658
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000658
EAN / GTIN 3165140917896
Číslo výrobce 2608000658

Popis

Popis:

  • Hadici vysavače lze připojit k vysavačům Bosch
  • Vhodné pro: GAS 18V-10 L
  • GOF 130 Professional.
Připojení k vysavači Bosch.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 290 mm
  • Rozměr výšky: 290 mm
  • Rozměr délky: 90 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,644 kg
  • Průměr mm: 35
  • Délka [m]: 1.50
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Jmenovitá šířka [mm]: 35
  • Čistá hmotnost: 0,536 kg
  • Objem: 7,569 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku