Rychloupínací matice SDS clic, M14 x 1,5 mm

Artiklové číslo: 2608000638
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
Katalogové číslo 2608000638
EAN / GTIN 3165140860062
Číslo výrobce 2608000638
L-číslo L00590 1960

Popis

Popis:

GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Pro hrnkové kotouče, diamantové řezné kotouče a brusné kotouče
  • Rozměr na šířku: 85 mm
  • Rozměr výšky: 22 mm
  • Rozměr délky: 111 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,139 kg
  • Tloušťka mm: 1.5
  • Popis výkonu: Rychlé upnutí a uvolnění
  • Čistá hmotnost: 0,116 kg
  • Specifické RTB1: Vhodné pro všechny úhlové brusky se závitem M14 a datem výroby 08/90 nebo pozdějším.
  • Specifický RTB2: Při centrování musí být podložka zarovnána s nosnou přírubou, nikoli s maticí.
  • Specifické RTB3: Výstupek závitu přes nejsilnější nástroj maximálně 6 mm
  • Objem: 0,208 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Rychlé a snadné nasazení a sejmutí příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku