Odsávací zařízení ve spojení s brusnou deskou AVZ 93 G.

Artiklové číslo: 2608000636
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000636
EAN / GTIN 3165140851626
Číslo výrobce 2608000636

Popis

Popis:

  • Odsavač prachu slouží k odsávání brusného prachu v kombinaci s brusným kotoučem AVI 93 G
  • Vhodný pro: GOP 12V-28; GOP 18V-28; GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 55-36; GOP 300 SCE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Odsávací zařízení slouží k odsávání brusného prachu v kombinaci s brusnou deskou AVI 93 G.
  • Rozměr na šířku: 101 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Rozměr délky: 248 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,041 kg
  • Popis výkonu: Odsávání brusného prachu
  • Čistá hmotnost: 0,033 kg
  • Objem: 0,501 dm3
  • Výhoda HL (krátký): K odsávání brusného prachu v kombinaci s brusným kotoučem AVI 93 G

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku