Odsávací kryt pro ponornou jednotku, vhodný pro: GKF, GMF, GOF, TE

Artiklové číslo: 2608000627
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000627
EAN / GTIN 3165140801041
Číslo výrobce 2608000627

Popis

Popis:

  • Kryt odsávání prachu umožňuje odsávání při práci s frézami
  • Vhodné pro: GKF 1600; GMF 1600 CE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 60 mm
  • Rozměr délky: 180 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,052 kg
  • Čistá hmotnost: 0,052 kg
  • Objem: 1,08 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Připojení fréz k hadicím vysavače

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku