Rozpěrný válec, 90 x 100 x 19 mm

Artiklové číslo: 2608000610
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000610
EAN / GTIN 3165140732932
Číslo výrobce 2608000610
L-číslo L51350 761

Popis

Popis:

  • Dilatační váleček se nasazuje na brusná pouzdra pro práci s kovem, např. na nerezové oceli, a upevňuje je.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vhodná pro saténové dokončovací práce
  • Rozměr na šířku: 105 mm
  • Rozměr výšky: 105 mm
  • Rozměr délky: 105 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,68 kg
  • Otáčky, max. min-1: 3400
  • Průměr mm: 90
  • Průměr, montážní mm: 19
  • Suchý zip: Nein
  • Délka čepele mm: 100
  • Popis výkonu: Pasuje na brusné válečky a připevňuje se k nim
  • Čistá hmotnost: 0,622 kg
  • Objem: 1,158 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pasuje na brusné válečky a připevňuje se k nim
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku