Úhlová vrtací hlava WBK 50 mm

Artiklové číslo: 2608000502
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000502
EAN / GTIN 3165140651646
Číslo výrobce 2608000502

Popis

Popis:

  • Je kompatibilní se všemi lehkými vrtacími kladivy s držákem nástrojů SDS plus a průměrem krku vřetena 50 mm
  • Hlava není vhodná pro stroje s rychloupínacím sklíčidlem
  • Šikmá vrtací hlava umožňuje vrtání v úzkých oblastech

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 118 mm
  • Rozměr výšky: 73 mm
  • Rozměr délky: 172 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,999 kg
  • Čistá hmotnost: 0,968 kg
  • Objem: 1,482 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku