Brusná deska 185 x 93 mm, pro GSS 280 A, GSS 280 AE, bez upevnění na suchý zip

Artiklové číslo: 2608000215
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2608000215
EAN / GTIN 3165140127288
Číslo výrobce 2608000215

Popis

Popis:

  • Brusná deska bez upevnění na suchý zip je ideální pro dokončovací broušení
  • Vhodná pro: GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vhodný pro všechny orbitální brusky Bosch.
  • Rozměr na šířku: 120 mm
  • Rozměr výšky: 15 mm
  • Rozměr délky: 236 mm
  • Šířka čepele mm: 115
  • Hrubá hmotnost: 0,195 kg
  • Suchý zip: Nein
  • Délka čepele mm: 230
  • Popis výkonu: Dokončovací brusné práce
  • Čistá hmotnost: 0,18 kg
  • Objem: 0,425 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Dokončovací brusné práce
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku