Brusná deska 185 x 93 mm, pro GSS 280 A, GSS 280 AE, s upevněním na suchý zip

Artiklové číslo: 2608000204
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Brusný list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608000204
EAN / GTIN 3165140111904
Číslo výrobce 2608000204
L-číslo L00590 2189
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Brusná deska s upevněním na suchý zip je náhradní brusná deska vhodná pro standardní práci
  • Vhodná pro: GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vhodný pro náhodné orbitální brusky Bosch
  • Rozměr na šířku: 120 mm
  • Rozměr výšky: 15 mm
  • Rozměr délky: 235 mm
  • Šířka čepele mm: 115
  • Hrubá hmotnost: 0,197 kg
  • Suchý zip: ja
  • Délka čepele mm: 230
  • Popis výkonu: Standardní práce
  • Čistá hmotnost: 0,197 kg
  • Objem: 0,423 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Náhradní kotouč pro standardní práce
  • X-LOCK: Nein

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku