Lehký míchací koš pro vrtačky, 80 mm, 400 mm, 5-10 kg

Artiklové číslo: 2607990027
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
Katalogové číslo 2607990027
EAN / GTIN 3165140085083
Číslo výrobce 2607990027

Popis

Popis:

  • Lehký míchací koš je míchací nástroj s vnější šestihrannou hřídelí, který míchá materiály shora dolů, aby se zabránilo rozstřikování
  • Je vhodný pro emulze, barvy a tapetové pasty
  • Šestihranná hřídel má průměr 8 mm pro vrtačky s 10mm sklíčidlem a pro GRW 9 Professional
  • míchačku
  • Vhodné pro: GRW 9 Professional.
Doporučuje se pro: GRW 18 E Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 80 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Rozměr délky: 435 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,35 kg
  • Průměr, koš mm: 80
  • Celková délka mm: 400
  • Množství směsi, do kg: 10
  • Míchací množství, od kg: 5
  • Čistá hmotnost: 0,344 kg
  • Hřídel, tvar: Šestihranná hlavice
  • Objem: 0,696 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku