Univerzální kryt proti rozstřiku

Artiklové číslo: 2607990020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
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
Katalogové číslo 2607990020
EAN / GTIN 3165140078757
Číslo výrobce 2607990020

Popis

Popis:

  • Univerzální kryt proti rozstřiku zabraňuje rozstřiku a zajišťuje čistý pracovní prostor
  • Je určen pro všechny vrtačky s průměrem hrdla vřetena 43 mm.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Určeno pro všechny vrtačky s průměrem krčku vřetena 43 mm
  • Rozměr na šířku: 185 mm
  • Rozměr výšky: 33 mm
  • Rozměr délky: 320 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,2 kg
  • Popis výkonu: Zabraňuje rozstřikování
  • Čistá hmotnost: 0,19 kg
  • Objem: 1,954 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Zabraňuje rozstřikování pro čistou pracovní plochu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku