Míchací koš pro vrtačky, 120 mm, 590 mm, 15-25 kg, M14 , směrem dolů

Artiklové číslo: 2607990014
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2607990014
Kopírovat
EAN / GTIN 3165140078771
Kopírovat
Číslo výrobce 2607990014
Kopírovat
L-číslo L00590 2049
Kopírovat
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Míchací koš je míchací nástroj s vnější šestihrannou hřídelí, který míchá materiály shora dolů, aby se zabránilo rozstřikování
  • Má vnější závit M14 a je vhodný pro emulze, barvy, cement, plnidla a cementové materiály
  • Míchací koš je kompatibilní s ručními míchačkami, jako jsou GRW 9, GRW 11, GRW 12E a GRW 18-2E
  • Vhodný pro: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vnější závit M14
  • Rozměr na šířku: 120 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Rozměr délky: 625 mm
  • Hrubá hmotnost: 1,2 kg
  • Průměr, koš mm: 120
  • Celková délka mm: 590
  • Popis výkonu: Míchací nástroj bez rozstřiku
  • Množství směsi, do kg: 25
  • Míchací množství, od kg: 15
  • Čistá hmotnost: 1,2 kg
  • Hřídel, tvar: Vnější závit
  • Specifické RTB1: Vhodný pro emulze, laky, cement, plniva a materiály pojené cementem
  • Specifický RTB2: Kompatibilní s ručními míchačkami, jako jsou GRW 9, GRW 11, GRW 12E a GRW 18-2E.
  • Objem: 1,5 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Míchací nástroj bez rozstřiku

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku