{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SCMT 09T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HBT130 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MM | |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 200 m/min | |
Povlak | TiCN | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260791 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257408 | |
Číslo výrobce | 260791 HBT130 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() SCMT 09T304 HBT130
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
603 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
664 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání
197,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
722 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
656 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
296,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | dokončování | dokončování |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Lamač třísek | MM | VM | VM | MM | VM | VM |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | M | M | M | M | M | M |