Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SC.T 09T304, pro střední obrábění, Typ: HB7020

Artiklové číslo: 260762 HB7020
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    252,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    210,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
909 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SCMT 09T304
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HB7020
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek SM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 350 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260762 HB7020
EAN / GTIN 4045197699749
Číslo výrobce 260762 HB7020
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku